曜日別特売
CL-K-MM-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74397986

CL-K-MM-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74397986
CL-K-MM-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74397986
CL-K-MM-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74397986
CL-K-MM-070 カメラリンクケーブル 沖電線 74397986

カメラリンクケーブル

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1本(7m)
内容量1本(7m)注文コード74397986品番CL-K-MM-070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

可動部に対応したカメラリンクケーブルです。
ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
non-PoCLタイプです。

コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:非対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
注意
※non-PoCLタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする