※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXD31-SF02F-1DS-D パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 74417079 JSXD31-SF02F-1DS-D パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 74417079

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 管接続口径1/4 ねじの種類G 注文コード74417079 品番JSXD31-SF02F-1DS-D
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など5208種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM 管接続口径1/4 ねじの種類G 定格電圧(V)AC100 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 禁油オプション禁油 ブラケットなし ボディサイズ30

商品説明動画

JSXD Series JP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする