TXKDR01 スーパーエアテックスKD(透湿防水シート) フクビ化学 74428121 TXKDR01 スーパーエアテックスKD(透湿防水シート) フクビ化学 74428121

スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)

(15件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74428121 品番TXKDR01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。

幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品) 用途壁用透湿・防水シート
注意
※壁用のため、屋根防水紙には使用しないでください。
※製品に継ぎ目がある場合がございますが機能上問題ございません。
※屋根防水紙には使用しないでください。
※製品の裏面に直接ウレタン吹付けをしないでください。
※シート表面に防水テープを一旦貼ったら剥さないでください。
※シート単体で防水を保証するものではありません。施工後に降雨が予想される場合は濡れないよう養生をお願いいたします。
※印刷面が屋外側になるように施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:652

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74428121
2025-10-06
用途:
天井の結露防止

ロールから必要量をカットし、施工しました。狭い場所でも作業性はとても良かったです。

対象商品:
74428121
2024-05-29
用途:
フローリング張の下に敷く予定
適斎塾 様

フローリングへDIYする際に一応湿気対策として準備しています。
効果は数年経過しなければ検証できませんが。
モノタロウさんの扱う商品は今のところ外れてませんので、たぶん大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
74428121
2023-09-22
用途:
屋外物品の簡易屋根(薪棚など)
医療・福祉・介護関連業

通常の使い方とは全く異なりますが、
薪棚に積んだ薪の養生に使用しています。

シートの耐水圧は8kpa≒800mmH2o以上ということで、
大雨に対しての完全防水には力不足ではあります。
が、傘の耐水圧はたかだか300mm程度ということですので、
薪全体がびしょ濡れになることはかなり避けられそうです。

この使い方であれば、使い捨てで使用したとしても
非常にコストパフォーマンスは良いです。

安いブルーシートは屋外だとすぐ傷みますし、
波板もなかなか加工や扱いが面倒な部分がありますからね。

4人が参考にしています
対象商品:
74428121
2022-03-22
用途:
農機具入れの小屋のモルタル仕上げ用
教育・研究機関

まだ作業に入っていませんが、楽しみにしています。
ただ、私の用途では量が多すぎて・・・

1人が参考にしています
対象商品:
74428121
2020-09-16
用途:
外壁の下地材として
自動車・二輪車・自転車関連業

薄く丈夫で軽くて施工がしやすかった。
重ね合わせのマーキングも親切。

2人が参考にしています
対象商品:
74428121
2020-02-05
用途:
戸建ての畳の下に冷気を防ぐのに引いてみました
建設業・工事業

想像以上にペラペラでした。
でも、最近の繊維業界はすごいし、あのペラペラでも冷気を遮断してくれることを願って!!
まだ、その効果を感じてはいません。
50mも入っているので、40m以上は余ってしまいます。
6畳間ひとつに引いただけなので、購入の際は、そこら辺も考えた方が良いと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
74428121
2019-05-29
用途:
建築物の外壁及び浴室の内壁の下地として
株式会社伊藤建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

金属外壁の下地として、結露の可能性があるので全面に使用しています。軽量で扱いやすい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
74428121
2020-03-08
用途:
板金外壁材施工の際、下地のプラスターボードに貼ります
有限会社三晶 様 (建設業・工事業)

信頼できるメーカー品なので、どんな現場でも使用出来る。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする