曜日別特売
JSXD31-SN02F-1CS-D パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 74469089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXD31-SN02F-1CS-D パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 74469089
JSXD31-SN02F-1CS-D パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 74469089

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類G注文コード74469089品番JSXD31-SN02F-1CS-D
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。

ポート数2作動方式パイロット形リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)禁油オプション禁油ブラケットなしボディサイズ30材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR管接続口径1/4ねじの種類G定格電圧(V)AC100

商品説明動画

JSXD Series JP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする