- 5本指靴下 かかとなし 5足組 モノタロウ 74522683 - 5本指靴下 かかとなし 5足組 モノタロウ 74522683 - 5本指靴下 かかとなし 5足組 モノタロウ 74522683 - 5本指靴下 かかとなし 5足組 モノタロウ 74522683

5本指靴下 かかとなし 5足組

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5足) 注文コード74522683 品番-
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

女性などサイズを気にせず履けるかかとなしタイプの靴下です。
5本指仕様なので水虫の予防にもなります。
甲周りと足首周りに伸縮性を持たせていますので、よりフィット感よく快適に履いていただけます。

キナリ 材質綿、ポリエステル、その他 サイズ(cm)22〜28 指タイプ5本指 入数5足組 サイズフリーサイズ
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等異常を感じた場合は、ただちにご使用をやめてください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※口ゴム部分を上にして形を整えて日陰で吊り干ししてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74522683
2025-11-11
用途:
高所作業など
建設業・工事業

フィット感があります。ゴムはきつめで靴下が下がることはないです足裏を見ると踵と親指付け根は生地が伸びて薄くなってて強度は不安だが概ね満足であるが何色でも良いので色付きを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-11
用途:
全ての作業で使用してます
株式会社C・H・K 様

価格も安く、履き心地も良いので、リピート購入してます。

対象商品:
74522683
2025-04-03
用途:
農作業
農・林・水産業

伸縮性があり持続性も高いので機能性と丈夫さに満足。
白以外の色物があるともっと良い。

2025-07-06
用途:
仕事着
田中・ 様 (建設業・工事業)

前から使っています履きやすく

使いやすいです ありがとうございます

対象商品:
74522683
2025-03-06
用途:
仕事用

仕事用に購入し半年以上使用してるが、なかなか良い品物だと思う。これからも購入しようと思う。

2024-09-15
用途:
農作業時に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゴム長とセットで履いていますが、この夏の暑さでも蒸れず、快適です。利き足ばかりすぐに穴が開いてしまうのですが、左右気にせず履けるので、無駄がなくなりました。

4人が参考にしています
対象商品:
74522683
2024-08-24
用途:
配管作業時
建設業・工事業

靴下の値段の割に履いた感じが良いです。また、購入したいと思います。

対象商品:
74522683
2023-06-22
用途:
配送作業に使用

かかとがないので左右気にせず履けます。
使用後は指部分も全部裏返して洗うとそのまま洗うよりずっときれいになります。
乾燥後、裏返しのままでも違和感なく履けるのでズボラなボクは4面使用しています。
欠点は薄いので穴があくのが早いです。
しかし、ダメになったものは捨てても任意の2つをとればペアになるので無駄がありません。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする