画像準備中

タイルステンピカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード74522717 品番S-2918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

陶磁器タイル・ステンレス専用特殊洗浄剤
頑固なシリカスケールによる固着物をきれいに除去。
ローラーや刷毛などで施工し、1分〜3分程度放置した後、濡れたウエスでふきとりブラシで水洗いするだけで、充分な効果が得られます。

使用方法
サッシ、ガラス、植栽、周辺設備等に洗浄液がかからないようあらかじめ、ビニールシートなどで充分養生して下さい。(万一ガラスや金属に付着した場合は変色する恐れがありますので、すぐに拭き取り水洗いして下さい。)
通常の汚れは、3〜5倍で充分効果があります。但し、頑固な汚れの場合は原液〜2倍液をご使用下さい。(小面積でテストの上、状況に応じてご使用いただくと経済的です。)
ウールローラー、刷毛などを用いてむらなく塗布します。飛散を防ぐために噴霧しないで下さい。
1〜3分程度放置した後、ぬれたウエスで充分拭き取って下さい。使用後のウエスは産業廃棄物として処理して下さい。
高圧洗浄機又はブラシなどを用いて充分水洗いして下さい。
種別シリカスケールによる汚れ用洗浄剤 主成分フッ化アンモニウム、無機還元剤 液性中性(pH8) 使用量(標準)100g/m2 使用濃度原液〜5倍 毒劇区分劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする