ハイパワークロス 鍋・フライパン洗い

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74522726 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ポリエステル/アルミ蒸着、ひも:ポリエステル 寸法(cm)約11.5×7×3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする