エビス[歯ブラシ]
エビス[歯ブラシ]の 歯磨き用品
エビス[歯ブラシ]の 歯磨き関連商品
ジャンクション コップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74523277
品番
C-NE6
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
柔らかな印象のグラデーションカラー。
電子レンジ・食器洗浄器使用可能。
材質
PP
色
ピンク
容量(mL)
250
質量(g)
53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×76×90