SF ボディブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74524354 品番-
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999
材質柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル 寸法(mm)74×37×350 種類ブラシ 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74524354
2023-08-02
用途:
とりあえず
自動車・二輪車・自転車関連業

抜け毛なく使えてます。前のは半年で気が腐って毛が抜けて使い物にならんかったけどこれはどうだろ?

対象商品:
74524354
2020-03-06
用途:
背中を洗う時に
不動産業

豚の毛がこんなに硬いものとは知りませんでした。一度使用しましたがゴシゴシ洗いまでは痛くて出来ませんでした。まぁ皮膚が慣れてきたら大丈夫かも知れませんが。足の裏、お尻を洗うには適していました。心地良い刺激がありました。国産品で物がしかっりしているので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする