東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の ボディタオル/ボディブラシ
SF ボディブラシ曲柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74524363
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
柄:天然木、ブラシ:豚毛、ひも:アクリル
寸法(mm)
70×90×400
種類
ブラシ
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応