東和産業
東和産業の 日用雑貨
東和産業の 圧縮袋・収納袋
KP吊るせる衣類圧縮パック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
74524652
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合サイズ
衣類
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、フック・リング:ABS樹脂、スライダー:ポリアセタノール
寸法(mm)
600×1450×200(マチ)
タイプ
ロング
特性
ハンガー付