- FL クッション・座ぶとん袋 東和産業 74524817 - FL クッション・座ぶとん袋 東和産業 74524817 - FL クッション・座ぶとん袋 東和産業 74524817 - FL クッション・座ぶとん袋 東和産業 74524817

FL クッション・座ぶとん袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74524817 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
適合サイズクッション、座布団 材質本体:PP、窓:PE 寸法(mm)600×560×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする