ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロスペアテープ平面塗り ライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3巻)
注文コード
74525492
品番
C4345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
花粉・髪の毛・ダニが取れる!
テープ幅(mm)
160
巻数
90周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
仕様
平塗り粘着・切り目・ドライエッジ
トラスコ品番
836-4634
材質
特殊粘着加工紙
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×51×230
繰り返し・詰め替え
対応