ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロ スペアテープ フロアクリン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2巻)
注文コード
74525508
品番
C4351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
トラスコ品番
836-4630
テープ幅(mm)
160
巻数
45周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用
繰り返し・詰め替え
対応