ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロ スペアテープ フロアクリン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4巻)
注文コード
74525517
品番
C4354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
トラスコ品番
836-4621
テープ幅(mm)
160
巻数
45周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
フローリング用