ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロスペアテープスタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3巻)
注文コード
74525797
品番
C4790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
すじ塗り粘着加工・ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)
トラスコ品番
836-4721
テープ幅(mm)
160
巻数
80周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応