※使用例
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 靴関連用品
蝶プラ工業の その他靴関連用品
ベランダサンダルカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74526007
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ドーム:スチロール、排気フード:PP、取っ手:ABS、ビス:ステンレス
仕様
UVカット・赤外線カット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
255×315×174
RoHS指令(10物質対応)
対応