KBセーレン
そうじの神様 カッチコチブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74526332
品番
-
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
KBセーレンオリジナルの特殊繊維を使用したハードブラシに仕上がっています。
頑固な汚れ・コゲつきを落とします。グリップ部分にくぼみがあり、手にフィットするのでしっかりと磨けます。
タイプ
生活雑貨用
寸法(mm)
120×50×40
材質
ブラシ:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
繰り返し・詰め替え
対応