I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526874 I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526874 I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526874 I-536 ソフトバケツミニ 伊勢藤 74526874

ソフトバケツミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74526874 品番 I-536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔らか素材のソフトバケツ・ミニ。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
車のトランクルームの隙間にも入れて置けます。

容量(L)約3.7 グリーン 材質本体:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP 用途お砂場遊びや潮干狩り・お風呂場の遊具として・緊急時の防災用バケツとして・お掃除用バケツとして 形状丸形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×159 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×252×53 特性折りたたみ式 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74526856
2024-03-02
用途:
車のレース時
ガレージkobi 様

車に積めるスペースが無く小さくなるのでかさばらなくて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする