I-553 ソフトバケツフタ付 伊勢藤 74526926 I-553 ソフトバケツフタ付 伊勢藤 74526926 I-553 ソフトバケツフタ付 伊勢藤 74526926 I-553 ソフトバケツフタ付 伊勢藤 74526926 I-553 ソフトバケツフタ付 伊勢藤 74526926

ソフトバケツフタ付

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8L) 注文コード 74526926 品番 I-553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らか素材のソフトバケツ・蓋付。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
蓋付なので持ち運びの水こぼれも防止します。
取手部分にぞうきんを掛けることが出来ます。
吊り下げも可能です。
車のトランクルームの隙間に収納することも出来ます。

容量(L)約8 イエロー 材質本体・滑り止め:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP 用途蓋をして清掃用品の収納に・家庭菜園の園芸用に・緊急時の防災バケツとして 形状丸形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×257 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約328×300×81 RoHS指令(10物質対応)対応 特性折りたたみ式 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
事務所内
鉱業

折り畳みバケツは前から持っていたが、蓋が欲しくて購入。値段だけが不満です…

対象商品:
74526917
2023-03-29
用途:
社内清掃時

折りたたんでコンパクトに収納バケツは他でもよく見かけるのですが蓋つきは中々無かった
のでとても便利です。
蓋付なので持ち運びの水こぼれもなくなり作業がしやすくなりました。価格がもっと安ければ
ありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする