I-563-2 ソフトタブ プラス 伊勢藤 74526987 I-563-2 ソフトタブ プラス 伊勢藤 74526987 I-563-2 ソフトタブ プラス 伊勢藤 74526987 I-563-2 ソフトタブ プラス 伊勢藤 74526987 I-563-2 ソフトタブ プラス 伊勢藤 74526987

ソフトタブ プラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74526987 品番 I-563-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔らか素材のソフトタブ・プラス。
使用後は折りたたんでコンパクトに。
持ち運びも簡単でワイドサイズなのでアウトドアにも最適。

容量(L)約23 イエロー 材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP 用途ビールやジュースを冷やすのに・アウトドアでの荷物の持ち運びに・お子様の水遊びに・車のトランクルームの隙間に・マリンスポーツに・買物用バスケットに・大きな野菜や果物の水洗いに 仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付 形状丸形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする