TSM557 トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業 74527556 TSM557 トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業 74527556 TSM557 トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業 74527556 TSM557 トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業 74527556 TSM557 トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業 74527556 TSM557 トルネード丸型セットコンパクト アズマ工業 74527556

トルネード丸型セットコンパクト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74527556 品番TSM557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一槽式の洗浄バケツの回転モップ。
丸型タイプのコンパクトサイズ。

材質モップ・ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ・ポリエステル・PP、バケツ本体:PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×215 柄長さ(mm)約1075〜1300 拭き幅(cm)約26 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74527556
2025-05-29
用途:
店内掃除
株式会社 エンドレス 様 (卸売・小売業)

大きい物は、水量が多くなり、ご年配の方が、持って移動するには大変で、コンパクトで軽く、負担軽減になっている。
モップの機能は、変わらず汚れが落ちるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする