- ふんわりワイパーシート アズマ工業 74527626 - ふんわりワイパーシート アズマ工業 74527626 - ふんわりワイパーシート アズマ工業 74527626 - ふんわりワイパーシート アズマ工業 74527626

ふんわりワイパーシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード74527626 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

から拭き用のフローリングワイパーシート。厚手でふんわり、ボリュームたっぷりのシート。
もこもこの繊維が溝に入り込み、ミクロのホコリから髪の毛、食べ残しまでしっかりキャッチします。
ダスターとして、家具や照明のお手入れにも使えます。両面使用できる手軽な使い捨てタイプ。
フローリング・畳・クッションフロア・Pタイルのホコリ取りに。
市販のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約29×12cm以内)に取り付け可能です。

商品タイプ取替シート 材質ポリプロピレン100% ピンク タイプドライシート 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74527626
2019-04-27
用途:
室内清掃
製造業

掃除機より早くて手軽

油脂や界面活性剤などの薬品がついてなくシンプルで安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする