アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ワイパー
アズマ工業の スクイジー・ガラスワイパー
WD338 スプレーガラスワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74527687
品番
WD338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホース・バケツ要らずでスプレー付ガラスワイパー。
拭き幅(cm)
約24
材質
ヘッド:PP、モップ:ポリエステル・ナイロン、ゴムヘラ:合成ゴム、タンク:PE
全長(cm)
約30
繰り返し・詰め替え
対応