AZ479 排水パイプ詰まり取り アズマ工業 74527714 AZ479 排水パイプ詰まり取り アズマ工業 74527714

排水パイプ詰まり取り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74527714 品番AZ479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

コシがあってわわらかい。
Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。

材質ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP 全長(cm)約90 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74527714
2019-08-13
用途:
手洗い器U字管のメンテ
医療・福祉・介護関連業

排水管のヌメリを清掃するのに使用。支柱のしなりが程よく良好。消耗品としてとらえているので耐久性は重視していないが、価格は安いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする