BT753 お風呂床用ブラシスポF アズマ工業 74527757 BT753 お風呂床用ブラシスポF アズマ工業 74527757 BT753 お風呂床用ブラシスポF アズマ工業 74527757

お風呂床用ブラシスポF

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74527757 品番BT753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お風呂の凸凹した床の汚れをすっきりと落とします。
柄付タイプ。

使用場所浴室 材質スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド:PP、柄:アルミ 幅(cm)(ヘッド)約14.5 全長(cm)約70〜110 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74527757
2021-10-24
用途:
お風呂の天井
製造業

ちょっと期待と違っていたかも。。天井を掃除しているとスポンジ部分が回ってしまって緩んできます。強く締めてもなぜか回ってしまって緩むの繰り返し。使いこなすにはもう少し研究?が必要です。

対象商品:
74527757
2021-04-24
用途:
お風呂凹凸床掃除
その他業種

ブラシも汚れが落ち易いが、ステック付きなので作業が楽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする