アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の ハンディブラシ
ペットでそうじスミズミブラッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74527836
品番
AZ745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ペットボトルにつけるだけで水道ホースの届かない場所も気軽にお掃除。
材質
ヘッド・ブラシ:PP、リング・パッド:PE
全長(mm)
約73
ブラシ幅(mm)
約80
繰り返し・詰め替え
対応