アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の トイレ用洗剤
アズマジックバイオ水洗トイレ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
74528028
品番
CH885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
バイオの力で臭い・汚れを解消!
2〜3日に1度継続してすぷれーするだけで汚れと一緒に嫌なにおいがなくなります。
液性
弱アルカリ性
用途
水洗トイレ用
成分
微生物・クエン酸・茶抽出物・安定化剤
使用場所
トイレ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応