F-781 油とりフィルター6m巻 新北九州工業 74528335 F-781 油とりフィルター6m巻 新北九州工業 74528335

油とりフィルター6m巻

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74528335 品番F-781
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

レンジフードの油汚れ防止フィルターです。
フィルターは燃え広がらない難燃自己消化性処理。
マジックテープ式でフィルターの付け外しが簡単。
交換サイン・カットライン入りなので、油汚れラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かります。
また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ切れます。
ロール巻なので、フィルターに折り皺がありません。

材質フィルター:難燃性不織布、マジックテープ:ナイロン フィルター:白/水色、マジックテープ:白/黄色 寸法(幅Wmm×長さLm)フィルター:450×6、マジックテープ:1cm×2.5cm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置し、炎が上がる料理はしないなどの火炎予防のための注意が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74528335
2023-01-07
用途:
レンジフードフィルター
卸売・小売業

自由に長さが調節出来るので助かります。
消耗が激しいのでなるべく低価格を維持してもらいたい。

2022-12-08
用途:
換気扇用
その他業種

長さを自由にカットできるので、キッチンのみならず、トイレや洗面所等にも使用しています。他店より安価です。

対象商品:
74528335
2020-03-12
用途:
レンジフードのフィルターとして
その他業種

厚みもあり機能的に十分なので、長年愛用しています。ロールになっているので、自由なサイズに切って使えます。最後に中途半端に余った分も捨てずに、トイレの換気扇用に使っています。他店に比べて一番低価格で購入できました。

対象商品:
74528335
2019-03-04
用途:
好きな長さに
その他業種

好きな長さに切れるのは便利ですけど、面倒と言えば面倒ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする