リバース ジャケットハンガー 肩幅52cm

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74528387 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

廃プラスチックをリサイクル。
資源の再利用で環境への思いやりを考えたハンガーです。

材質本体:再生PP、ストップバー:再生スチロール樹脂(ラバー加工)、フック:鉄(ユニクロメッキ) 厚さ(mm)45 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)約520×260 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74528387
2025-11-07
用途:
日常
製造業

3XLのサイズのジャケットを掛けるために購入。
少し大きいですが、今まで使用していたハンガーでは小さかったので満足です。

対象商品:
74528387
2023-02-15
用途:
ダウンジャケット等の整理
サービス業

このサイズは他になくて、大きいサイズのダウンジャケットやコート、ジャケットを整理するのに重宝します。素材も木材より軽くて嵩張りません。それなりに強度もあります。

10本まとめたら送料無料。梱包はふたつに分けて届きました。中で三個ずつに分けてプチプチで包んでありました。中一日で到着。満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
74528387
2023-01-20
用途:
革ジャンに使用
建設業・工事業

このサイズ(52cm)は他ではあまり見かけないので試しに買ってみた。
サイズ的には十分目的を果たしたが、本体樹脂が薄いため強度に不安がるが、値段を考えると満足している。
※使用期間が短いため耐久性は不明です。


肩幅方向は良いのだが、前後方向にも厚みがあるものそして強度のあるものがあっても良いと思います。

1人が参考にしています
2023-02-14
用途:
大きめの上着の型崩れ防止。

大きい革ジャケットや重いムートンコートに使用しているが強度に不安は感じない。
複数セットで安くなると助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
74528387
2022-03-21
用途:
作業服の整理整頓

肩幅の広いハンガーは型くずれ、ずり落ち防止になっている。ズボンもずり落ちることもない、

2人が参考にしています
対象商品:
74528387
2021-06-25
用途:
コート、ジャケットの収納

実店舗では、なかなか見当たらないサイズ。
大きめのコートやジャケットの型崩れ防止。
重いムートンコートを掛けても大丈夫です。
出来れば5本、10本とまとめ売りで安く出して欲しいところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする