シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの スカート用ハンガー
スカートハンガーSTL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
74528396
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
スカートなどのボトムスをしっかりキープします。
材質
本体・クリップ・フック:鉄(クロムメッキ)、滑り止め:ポリ塩化ビニール樹脂
仕様
回転フック
厚さ(mm)
28
寸法(幅W×高さH)(mm)
約310×115
RoHS指令(10物質対応)
対応