※使用例
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
値段の割に見た目は悪くない、壊れても買い替えが気安くできる。多少値段上がっても、もう少し丈夫そうにしても良いかな。
価格もお求めやすい設定になっているので可能であれば別売りでは無く、ポール4本セット+ちょっとチェーンを長くする。価格も少し上乗せして展開して頂ければ活用方法が更に広がると思います。
シンプル・イズ・ベスト価格に対して品質は非常に満足しています。
現物を見てチャチだと感じた。しかしプラスチック製なのでこんなものかと思う。コンクリートの上に置くだけなので盗難が心配。
台風や地震など倒れても被害なく安心、見た目もオシャレ