※使用例

- チェーンスタンド (チェーン付) ミツギロン 74528956 - チェーンスタンド (チェーン付) ミツギロン 74528956

チェーンスタンド (チェーン付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 74528956 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。

ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 材質PE 質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74528956
2022-12-26
用途:
駐車場
不動産業

軽く女性でも使いやすい。
チェーンが長いので買い足す必要がなく
管理する駐車場にはちょうどよかった。
ただ商品が届くまでに時間がかかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする