伊右衛門 特茶(特保)

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード74529078 品番イエモン トクチャ 500mL
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298

「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。
たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。
香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。
京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。

容量(mL)500 成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC 入数(本)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
日常使い

1リットルサイズで購入するよりも、お安く購入できて、大満足です。助かっています。冷蔵庫にはかかせません。

対象商品:
74529078
2024-09-09
用途:
昼食時のお茶として
有限会社幸ネーム 様 (製造業)

味がしっかりしていて食事がより一層おいしく感じる。

対象商品:
74529078
2024-06-03
用途:
熱中症対策
建設業・工事業

店舗に購入しに行かなくて済むので事務職の負担が減る

対象商品:
74529078
2024-01-16
用途:
日常生活に欠かさずのんでいます。
泉自動車工業株式会社 様 (卸売・小売業)

個人的な感想として、もう少し風味が強くほんらいの苦みや渋みを強調されても良いと思います。

対象商品:
74529078
2023-09-03
用途:
自宅用
農・林・水産業

特保の効果を期待して購入。味は期待していなかったのですが、とても美味しいです。クーポンがある日に購入すれば、お安く買えます。重いのを自宅まで配送してもらえるのもありがたいです。

対象商品:
74529078
2022-09-24
用途:
通勤時に飲みます
教育・研究機関

自販機で買うよりも安いし、それからは、朝、水筒に入れて仕事に持っていくようになりました。

対象商品:
74529078
2021-02-17
用途:
水分補給を兼ねて
製造業

少しでも健康のためになればと思い、定期的に飲んでいます。クーポンが使えたタイミングでお安く購入できたので、こちらで購入させて頂きました。玄関先まで配達してくれるので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする