仕切板 透明PET 1.0mm厚

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74529148 品番M002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。

材質PET 透明 寸法a(mm)50 寸法b(mm)100 寸法c(mm)330 厚さ(mm)1 用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。 仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※高温な場所での使用はお止めください。
※危険ですので火のそばに置かないでください。
※製品の両面に傷防止の保護シールを貼っておりますので剥がしてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74529148 M002 11331638 - 仕切り板 モノタロウ 仕切り板 モノタロウ 1個 109
欠品中
税込120
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
落下防止
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

展示物の簡易的な落下防止に使用。透明色のため目立たず、見栄えが悪くならない。厚さは、やや薄いかなと思いましたが意外に強度もあるので重宝してます。今回、リピート注文です。発送時に傷防止の保護シートが貼られているのも好印象でした。

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
商品陳列時
卸売・小売業

このタイプの仕切板は店舗での商品陳列時にとても使いやすいのですが、
100円ショップ等では販売がなく、通販で買えると大変助かります。

値段も手ごろで、色々な使い方ができるので便利です。

1人が参考にしています
2025-08-27
用途:
事務所内で

とても安いので、お試しで購入しました。
ちょっとした仕切りが欲しい棚とか机の引き出しとかに入れてみました。
いい感じです。

対象商品:
74529157
2024-11-19
用途:
店舗陳列の仕切りに
有限会社むかいだ 様 (卸売・小売業)

古いものと交換したら見違えるように売場がキレイにぬりました。安くて枚数沢山いるので助かります

対象商品:
74529132
2024-09-05
用途:
仕切り時
TOGA販売課 様 (その他業種)

棚の間を仕切りたい時に使います。
他にもアイデア次第では使い方あります

対象商品:
74529157
2024-04-17
用途:
在庫の整理
サービス業

適度な大きさと高さ・幅があって使いやすかった。薄いので、商品の隙間に入りやすかった。

対象商品:
74529148
2024-11-08
用途:
タンスの仕切り

安価で重宝している。もう少し幅が広いものがあってもいいのではと思う。

対象商品:
74529132
2023-12-30
用途:
商品販売時の陳列用
サービス業

商品の高さもちょうどよくまた、サイズ感も商品販売用の什器とぴったりで使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
薄い青色の商品が届きましたが透明な商品で間違いないでしょうか。
回答:
製品自体は透明となります。
透明の製品にキズ防止の保護フィルム(青や透明の場合がございます)がついております。
ご使用の前に剥がしてお使い下さい。
2023-12-25
質問:
押すとたわみますか。
回答:
押すとたわみます。
2023-12-25

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする