画像準備中

LRCシリーズ用中間棚(アルミ製)

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74529202 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。
未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。

材質アルミ 質量(kg)5.1 均等荷重(kg)100 適合機種LRC80 用途台車内での棚として。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LRC-●●ALシリーズは適合外です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74529202
2023-02-13
用途:
ヤマト L型ロールコンビテナー LRC-80PIに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

半屋外での使用時にアルミ製の利点が理解できる。
ヤマト L型ロールコンビテナーを買う場合のセット購入がおすすめですが、価格設定が高すぎると感じます。

対象商品:
70372987
2022-02-13
用途:
カーゴに棚をつけて、備品の保管用として使用
製造業

軽量にも関わらず、耐荷重は充分であり満足しています。本体と同じ色の棚があると目立たなく良いとは思いますが、必須ではありません。

対象商品:
88585403
2019-04-30
用途:
マンションごみ置場の古紙回収用
シャルマンコーポ神足管理組合 様 (その他業種)

真ん中に板を置くことで、より古紙が起きやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする