- LRCシリーズ用中間棚(アルミ製) ヤマト・インダストリー 74529218

LRCシリーズ用中間棚(アルミ製)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
適合機種LRC50
内容量1枚注文コード74529218品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。
未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。

用途
台車内での棚として。
材質アルミ質量(kg)3.2均等荷重(kg)100適合機種LRC50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※LRC-●●ALシリーズは適合外です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74529202
2023-02-13
用途: ヤマト L型ロールコンビテナー LRC-80PIに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

半屋外での使用時にアルミ製の利点が理解できる。
ヤマト L型ロールコンビテナーを買う場合のセット購入がおすすめですが、価格設定が高すぎると感じます。

対象商品 : 70372987
2022-02-13
用途: カーゴに棚をつけて、備品の保管用として使用
製造業

軽量にも関わらず、耐荷重は充分であり満足しています。本体と同じ色の棚があると目立たなく良いとは思いますが、必須ではありません。

対象商品 : 88585403
2019-04-30
用途: マンションごみ置場の古紙回収用
シャルマンコーポ神足管理組合その他業種

真ん中に板を置くことで、より古紙が起きやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする