4D チャック付き袋 厚み0.04mm モノタロウ 74728228 4D チャック付き袋 厚み0.04mm モノタロウ 74728228 4D チャック付き袋 厚み0.04mm モノタロウ 74728228 4D チャック付き袋 厚み0.04mm モノタロウ 74728228

チャック付き袋 厚み0.04mm

(221件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード74728228 品番4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。

材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)85 高さ(mm)120(チャック下) 見出し枠なし 用途※部品の収納、仕訳など 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(チャック上)(mm)約12
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74728228 4D 45603847 4D チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ 1パック(100枚) 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74728228 4D 33162543 4D パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック 1袋(100枚) 229 税込252 メーカー違いの相当品です
74728228 4D 76001398 D-4 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社) 1パック(100枚) 309 税込340 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
医者からもらった薬の1回分の小分けに使用
株式会社イオンファンタジー 様

再利用すれば、ずーーと使えるのに、ついつい、整理できなく、減っていってしまう。
だから、低価格がいい。

でも、取り扱い終了なの?

MonotaROからの回答

ご購入いただきありがとうございます。
ご不便をおかけし申し訳ございません。後継品をご用意しておりますのでそちらをご利用いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

2024-10-21
用途:
小部品収納
製造業

口部分が同じ長さなので少々開けにくい。段差をつければ開けやすいと思う

2024-10-18
用途:
小物の収納

安いからって、0.04mm厚を購入したが、ふにゃふにゃ過ぎて、収容用途が限られてしまった。0.04mm厚袋は、ほとんど使い捨てなので、結果的に、安さのメリットはなくなった。今や。0.08mmを多用している。

対象商品:
74728282
2024-06-20
用途:
衣類の整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

衣類の整理に使用しました。
安価ですがチャックが開けやすく閉めやすいです。
気密もしっかりしており圧縮袋のような使い方もできます。

対象商品:
74728282
2024-06-18
用途:
色々
その他業種

240×340、安いので良いです、旅行の時物を入れたり場合によって生ごみを入れたりといった使い方も出来ます。

対象商品:
74728194
2024-04-04
用途:
小さい部品を分けるのに使用しています
おもちゃの戦友達 様 (卸売・小売業)

価格帯もとてもお買い得で、何度も購入しているリピーターです

対象商品:
74728282
2024-06-07
用途:
発送梱包用
サービス業

荷物を薄く発送したい時に使用しています。お値打ちなので商品代と発送費用の両方がおさえられて助かります。

対象商品:
74728282
2024-06-04
用途:
食品の保存時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

いろいろな大きさと選べる厚みが助かります。入れる食品によって選べるので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする