8A チャック付き袋 厚み0.08mm モノタロウ 74728316 8A チャック付き袋 厚み0.08mm モノタロウ 74728316 8A チャック付き袋 厚み0.08mm モノタロウ 74728316 8A チャック付き袋 厚み0.08mm モノタロウ 74728316

チャック付き袋 厚み0.08mm

(212件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード74728316 品番8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。

材質LDPE 厚さ(mm)0.08 幅(mm)50 高さ(mm)70(チャック下) 見出し枠なし 用途※部品の収納、仕訳など 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(チャック上)(mm)15〜20
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74728316 8A 32621057 8A パコールチャック袋 0.08mm 日本ハイテック パコールチャック袋 0.08mm 日本ハイテック 1パック(100枚) 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74728316 8A 45603935 8A チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ 1パック(100枚) 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74728316 8A 88634987 スワン チャックポリ A-8 チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN 1パック(28枚) 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74728316 8A 76001416 A-8 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社) ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社) 1パック(100枚) 339 税込373 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
アクセサリーの保存等々
その他業種

サイズや厚みも選べ特に0.08厚の商品は先の尖ったものや空気に触れさせたくないものには安心です

2025-09-16
用途:
ネジを入れています。
農・林・水産業

自社製品の付属品やネジを入れております。またリピートさせて下さい。

2024-09-27
用途:
ねじ分別
株式会社創英技研 様

作業に必要なねじを分別するために購入しました。
各種サイズが選べるので便利です。

対象商品:
74728334
2024-05-24
用途:
小物の保存
教育・研究機関

小物の保存用に購入しました.枚数もたくさん入っており,便利です.

対象商品:
74728404
2024-05-07
用途:
部材の仕分け
建設業・工事業

細かい部材の仕分けに重宝しています。
丈夫でチャック付きが気に入っています。

対象商品:
74728395
2024-02-12
用途:
主に料理全般
杉山 重機 様

丈夫で今まで、漏れた事が有りません。安いので殆ど使い捨てで重宝しています。小分け、保存、熟成、料理の他部品や小物類の保管仕分け等、使い道は多いです。

対象商品:
74728334
2024-01-29
用途:
小さな部品がバラバにならない様になど整理に
運輸・通信業

以前に他のブランドをモノタロウで購入しています。
今回は入数量が多かったのでこちらにしました。
百均よりもお得です。何の問題もありません。

※最近モタロウから送られてくるメールで画像が表示せれず文字だけしか見れない。
 自分のソフトが古いのか?

対象商品:
74728352
2024-02-21
用途:
パーツ入れ

しっかり厚みがあるのでとてもいいです
細かい部品やパーツの整理はもちろん、小さい商品の発送時にプチプチ代わりとして使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする