※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-TS47F (片出し) センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機) 74728693 OT-TS47F (片出し) センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機) 74728693

センシングエッジ形 大型エッジ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 リード線VFF0.75mm2 0.5m付(標準)、リード線片出し 注文コード74728693 品番OT-TS47F (片出し)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はリード線など7種類から選べます 他の種類を見る

外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。

定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 耐電圧AC500V(1分間) 寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時) 使用温度範囲(℃)-10〜60 耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間) 縮み代(Φmm)約25 材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー) 全長(mm)1000 リード線VFF0.75mm2 0.5m付(標準)、リード線片出し 動作力約13N(Φ15押圧板) ねじ径皿ねじM4〜M6推奨 質量(g/m)約950 防水仕様密封防滴形(IP-54相当) 用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 付属品F・両Aチャンネルともあり 仕様大型エッジ即作動型(急速作動と低速作動にも対応可能) 品名センシングエッジ 保護構造防滴形(IP54相当) 接点構成1a接点 主な用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする