エムエフ
PEジャバラマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
1セット(5枚)
¥12,980
1セット(10枚)
¥24,980
1セット(20枚)
¥42,980
1枚
¥3,998
寸法(mm)
600×900
600×900
900×900
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74728727
品番
N72-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
複雑な計上に対応できる緩衝材です。
ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。
カッター等で簡単にカットができます。
用途
床・柱・壁などの養生
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×900
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
900
色
黄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※両面テープは同梱していない為、市販の両面テープ等をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません