レインボール L型レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード74729402 品番8906BP
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。
塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。
ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く

セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※電気作業では、ショート・感電にご注意ください。※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74729402
2019-02-26
用途:
電気工事
大谷電気 様 (建設業・工事業)

使いやすかったです。おおきいサイズモこうにゅうしたいとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする