小型軽量チェンブロック C-21

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74729637 品番 C21-00550
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥31,768
販売価格(税別)
28,880

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。

定格荷重(t)0.5 揚程(m)5 材質(チェーン)ロードチェーン/特殊合金 フック間最短距離(mm)275 質量(kg)6.1 仕様手巻力量26kg 寸法H(mm)17 寸法A(mm)275 寸法F(mm)30 寸法D(mm)77 寸法E(mm)121 寸法B(mm)131 寸法C(mm)54 寸法N(mm)24 寸法I(mm)13 寸法G(mm)36 掛数(本)1 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4.3×12 ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4.5×23.0
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため継ぎたしができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74729698
2023-10-25
用途:
重量物荷揚げ
有限会社進光 様 (建設業・工事業)

以前から使っていて、足りないので購入しました。
不具合も無く良いです。

対象商品:
74729698
2022-12-05
用途:
樹木の植え込み
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

昔ながらの1.5tも所有していますが、高さ3mの三又にユエンブロックを吊り下げる労力を軽減したく、こちらの軽量タイプを購入しました。
昔ながらのヤツが21kg
こちらは12kg
軽減レベルの改善ではないですね!
軽々と作業ができて、安全性も向上しました!
もっと早く買うべきでした。

対象商品:
39585892
2022-04-22
用途:
材料のつり上げ
有限会社渡辺発條製作所 様 (製造業)

以前から使っていた同社製品がストッパーかからなくなり代品として購入。動きも軽くて使いやすくなっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39585901
2022-04-05
用途:
重量物の吊り上げ
その他業種

巻き上げ時の力が少なくてもスムーズに吊り上げ出来て非常に満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
74729655
2021-12-03
用途:
荷物のつり上げ
卸売・小売業

500kしかなかったので1tを購入。1tの割にコンパクトで一人で設置もできた。もちろんなめらかに動きます。

対象商品:
74729646
2022-03-02
用途:
2階からの、重量物の荷下ろし

倉庫の2階から、100s程の機械を1階に降ろすために準備しました。
商品は、軽くてしっかりしていますが、5m程チェ―ンブロック
で荷を降ろすのは、少々たいへんだと気付いた。

対象商品:
74729637
2021-03-31
用途:
機器施工時
建設業・工事業

軽量のチェーンブロックを探していて出会いました。
他の店ではどれも揚程2.5mだったので足りない時も多く、どうやって吊り上げようか悩んでいたところ5mという特殊なものを購入できたのでとても助かりました。

対象商品:
74729734
2020-10-06
用途:
重量物の吊り下げ、移動
農・林・水産業

当初は建築資材の吊り下げ。これからは庭石の移動に使用予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
1人が参考にしています
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする