曜日別特売
W2-DAC インテグラルロック 万能取替玉座 ミネベアショウワ 74743667

 

W2-DAC インテグラルロック 万能取替玉座 ミネベアショウワ 74743667
W2-DAC インテグラルロック 万能取替玉座 ミネベアショウワ 74743667
W2-DAC インテグラルロック 万能取替玉座 ミネベアショウワ 74743667

インテグラルロック 万能取替玉座

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
74743667
品番
W2-DAC
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

主要錠前メーカーに対応した万能取替玉座です。
ウェーブキー採用による高い防犯性を実現しました。
樹脂モールドキー5本付き。
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。

付属品
【鍵】5
シリンダー
ウェーブキー
取付扉厚(mm)
25~43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする