コーコス信岡
TRIENT 防虫忌避 ヘッドシェード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
グリーン
注文コード
74743868
品番
N-122
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地「TRIENT(トリエント)」使用。
マダニにも効果あり。
殺虫剤成分不使用。
装着簡単。
軽量素材。
用途
土木作業/農作業/ガーデニング/アウトドア
色
グリーン
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
26×29×2
製品質量(g)
20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。