アカリファクトリー
トラロープ ピカくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ロープ本体・ソーラーユニット・収納袋
注文コード
74744437
品番
TRP-10-SET-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性
用途
昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
セット内容
ロープ本体・ソーラーユニット・収納袋
使用温度範囲(℃)
マイナス20~40
発光色
緑
ロープ長さ(m)
10
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
使用時間(時間)
【無日照】120
点灯方法
1点灯後流動 2流動 3スロー 4ホタル流動 5Wフラッシュ流動 6ホタル 7Wフラッシュ交互 8全灯
注意
※水中での使用はしないでください。出力側端末は必ず防水キャップをしっかりしめてください。