曜日別特売
TRP-10-G トラロープ ピカくん アカリファクトリー 74744480

TRP-10-G トラロープ ピカくん アカリファクトリー 74744480
TRP-10-G トラロープ ピカくん アカリファクトリー 74744480
TRP-10-G トラロープ ピカくん アカリファクトリー 74744480

トラロープ ピカくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はセット内容・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
セット内容
ロープ本体のみ
注文コード
74744480
品番
TRP-10-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

光るトラロープ ソーラーパネルセットで電源いらず。 優れた設置性・確かな視認性・高い安全性

用途
昼間はトラロープとして、夜間はLED発光にて注意喚起
セット内容
ロープ本体のみ
使用温度範囲(℃)
マイナス20~40
発光色
緑
ロープ長さ(m)
10
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
使用時間(時間)
【無日照】120
点灯方法
1点灯後流動 2流動 3スロー 4ホタル流動 5Wフラッシュ流動 6ホタル 7Wフラッシュ交互 8全灯
注意
※水中での使用はしないでください。出力側端末は必ず防水キャップをしっかりしめてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする