三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイグランド用90゜コネクタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74744681
品番
C29M5BG 6X3P-22
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
L1
12
F
50
D
36
E
24.5
ΦA
33.4
外径(Φmm)
スリーブ有り:4〜3(挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:26.4
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
35.5
芯数
ケーブル:3
質量(g/個)
135
ケーブル外径(Φmm)
スリーブ無し:6〜4(挿入できるケーブル)
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
パッキン
枠番:16
接続ねじ呼び径
G3/4