ケイグランド用90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74744708 品番 C29M5BG 8X3P-28
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
L114 F56 D44 E28.5 ΦA39.1 外径(Φmm)スリーブ有り:6〜4(挿入できるケーブル) 接続ねじΦS1:33.2 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC43.5 芯数ケーブル:3 質量(g/個)207 ケーブル外径(Φmm)スリーブ無し:8〜6(挿入できるケーブル) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) パッキン枠番:20 接続ねじ呼び径G1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする