ケイグランド小型コネクタC7

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74744866 品番 C7BM 0615
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための小型コネクタです。

BΦ18.8 L17 L219 ΦD18.8 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA15.5 外径(Φmm)6(最大 挿入できるケーブル) 接続ねじΦS1:14.9 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 質量(g/個)21 ケーブル外径(Φmm)4(最小 挿入できる) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67 接続ねじ呼び径M15×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする